Kansai
Kansaiの シーリング
Kansaiの 内壁
ハピオシールプロHGパウチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31274576
品番
00417660322100
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
一成分形で施工が容易です。
用途
目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填に
トラスコ品番
152-7286
色
グレー
容量(L)
0.1
指触乾燥時間(分)
約10(20℃)
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
24時間以上(20℃)