※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空エジェクタ (ZA1〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付 真空(V)ポートΦ4(ストレート) タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形) 注文コード31274661 品番ZA1051-K1Y5L-FP1A-22
参考基準価格(税別)¥25,960 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はリード線取出方法・真空ポート・タイプなど285種類から選べます 他の種類を見る

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付 タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形) 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.5 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)0.5 空気消費量(L/minANR)12 最大吸込流量(L/min[ANR])4 最高真空圧力(kPa)-74 標準供給圧力(MPa)0.4 ファンクションDC低ワットタイプ(0.5W) 電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ 真空(V)ポートΦ4(ストレート) サクションフィルタサクションフィルタ付 圧力センサ圧力センサ付(0〜-101kPa、精度±1%F.S.) 空気圧供給(P)ポートΦ4(ストレート) ノズル径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする