エグゼラックス エコ暖ポケット懐炉

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31274680 品番EXHTSVPW
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。

トラスコ品番124-2186 材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル 質量(g)97 使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル 長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8 平均温度(℃)(表面)約42〜50 使用時間(時間)約5〜6(オイル10cc)、約10〜12時間(オイル20cc) オイル量(mL)(タンク許容)10〜13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48641057
2022-05-20
用途:
冬場のポケット暖房
サービス業

来シーズン用に割引価格で購入
既に同品を持っているが予備追加購入
着火に少しコツが必要であるが
着火すれば安定の暖かさ
多めの燃料注入で24時間以上使用可能
良い商品である

2025-02-20
用途:
カイロ
製造業

ライター用オイル使用。オイルの臭いが結構キツイ。
暖かさは問題ない。長時間同じ場所に当てておくと火傷する。
ズボンのポケットに入れていたら火傷した。
次はカイロ用ベンジンを試してみる。

対象商品:
48641057
2017-02-05
用途:
屋外作業の防寒
サービス業

安価だったがやはり中国製で壊れてしまいました。
メーカーで無償交換してもらって、今は問題なく使えています。
熱くてなかなかいいです。

3人が参考にしています
2023-12-08
用途:
屋外での作業時
農・林・水産業

使用3回目で壊れました。
本体側のパッキンが破れ分離します。

1人が参考にしています
対象商品:
48641057
2018-11-11
用途:
寒い全般
運輸・通信業

迷ってるなら買いです。驚きの暖かさではなく
驚きの熱さです。
ホッカイロ箱買いしてきましたが、カイロがバカバカしくて買えなくなりました。

3人が参考にしています
対象商品:
48641057
2018-01-22
用途:
野良作業
飲食業

着火に手間がかかる、1分程度で着火の確認が目視できればと思う、
作業中に体温が高くなると熱く感じたのでプラチナ媒体を外して消してしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする