※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法M形プラグコネクタ、コネクタなし;ランプ、サージ電圧保護回路付
真空(V)ポートΦ4(ストレート)
タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)
注文コード31274686
品番ZA1051-K1Y5MO-FP1-22
参考基準価格(税別)¥24,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・真空ポート・タイプなど285種類から選べます
他の種類を見る
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能