法令板票 H板

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容建築基準法による確認済 トラスコ品番783-8255 注文コード31274698 品番1149010406
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は表示内容・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

法令板票になります。

表示内容建築基準法による確認済 材質エコボード 厚さ(mm)1 取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 質量(g)130 寸法(幅W×高さH)(mm)500×400 用途法令板票 トラスコ品番783-8255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場に掲示
株式会社伊原塗装 様

大規模改修現場の掲示用に購入、必要な告知の為今後もリピートになると思います。

対象商品:
21523513
2021-10-22
用途:
新築工事現場にて使用
建設業・工事業

新築工事現場にて使用いたします。ありがとうございます。

対象商品:
21523504
2019-06-05
用途:
事務所用
建設業・工事業

コストパフォーマンスがとてもよい
印刷シールで対応できた

2018-01-18
用途:
事務所内の掲示

事務所内での掲示用に購入。文字はテプラを貼って作成しました。
長期掲示してると剥がれてくるかもしれません。

許可番号の記入欄が狭いので文字が小さくなってしまいます。
テプラでやるならベースの文字は利用せずに上書きした方が見栄えはマシかと思います。

対象商品:
21523513
2018-01-22
用途:
公共事業の現場工事
日本クリーンシステム株式会社 様

許可番号の「第 ○○○ 号」の字間の幅が狭すぎて数字が書きにくくテプラを貼るにも狭いです。
幅を字を書くことを考えて広くとってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする