※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョインテックス
ジョインテックスの PCアクセサリー
ジョインテックスの OAタップ/電源タップ
ジョインテックスの コーナータップ/トリプルタップ
OAタップ 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31274707
品番
A736J
参考基準価格(税別)
¥408
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラッキング対策もしっかり。トラッキング現象による火災を防ぐ絶縁スリーブ付。
プラグ
2P
仕様
スイング、JOINTEXオリジナル
トラスコ品番
197-0944
定格
125V/15A/1500W
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.5×40.5×14
ピン数(ピン)
2