曜日別特売
00524368 サンドペーパー GR D150 FESTOOL 31274899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンドペーパー GR D150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)
粒度80
内容量1箱(50枚)注文コード31274899品番00524368
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。

粒度80外径(Φmm)150トラスコ品番137-9747適合機種ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種。材質質量(g)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする