※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FESTOOL
サンドペーパー GR D150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
粒度
280
400
80
#180
280
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31274917
品番
00524410
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
粒度
280
外径(Φmm)
150
トラスコ品番
137-9736
適合機種
ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種。
材質
紙
質量(g)
432