RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ヨセポンチ
ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31275066
品番
448-032-0
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
先端径(Φmm)
5
全長(mm)
120
トラスコ品番
766-3498
寸法L1(mm)
50
最大径(Φmm)
13
用途
鉄板の穴の仮止めなど
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
90