OLYM-P-60 デザインキャスター「Olym」 SAMSONG 31275084 OLYM-P-60 デザインキャスター「Olym」 SAMSONG 31275084

デザインキャスター「Olym」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)60 注文コード31275084 品番OLYM-P-60
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。

車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)400 取付座(mm)47×47 取付ピッチ(mm)32.5×32.5 取付高(mm)94 材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番828-0281 材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ABS樹脂 質量(g)185 車輪幅(mm)13 取付穴径P(mm)6.2 車輪径D(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする