エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エルヴェールトイレットティシューシングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48巻)
注文コード
31275136
品番
723088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
170m巻で交換の手間が軽減されます。
芯なしのため、ゴミの削減にも役立ちます。
タイプ
シングル
幅(mm)
107
長さ(m)
170
質量(kg)
14.9
用途
工場、事務所のトイレに。
トラスコ品番
469-5615
種別
芯なし
材質
再生紙100%
シリーズ
エルヴェール
使用場所
トイレ