pig ピグクリアスピルキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31275170 品番KIT470
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。
オイル専用の吸収材が入っています。
使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。

用途オイル用。 トラスコ品番364-6793 セット内容ピグエコスキマー(SKM210)×3本、ピグスタットマット(MAT214A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚 材質ポリプロピレン(PP) タイプ透明バッグタイプ 吸収量(油)22.1L/セット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする