フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード31275240 品番MAT284A
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番364-6858 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)410 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 長さ(m)24 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/巻)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする