pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31275258 品番 MAT454
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。

用途
オイル用。
油水分離層。
緊急漏洩対策。
機械周辺の漏洩対策。
野外での漏洩対策。
切削液タンクの浮上油回収。
仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品 トラスコ品番364-6882 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2 タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)380×510 吸収量(L/箱)(油)65.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする