ピグ
ピグの 掃除用具
ピグの 粘着クリーナー
ピグの 粘着クリーナー用テープ
pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
31275276
品番
MAT608-748
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途
オイル・水・溶剤用
仕様
ミシン目入り、防炎適合品
トラスコ品番
364-6912
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
610
厚さ(mm)
3
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
22.5
吸収量
(油)51.2L/巻
RoHS指令(10物質対応)
対応