曜日別特売
DLS-WL001 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 31275407

ソーラーウォールライト

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード31275407品番DLS-WL001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,408

電気代0円のソーラー充電タイプです。
暗くなると低輝度で点灯し、人を探知すると高輝度で約15秒間点灯した後、自動で低輝度に切り替わり点灯し続けます。
※周囲が明るいときは点灯しません。
OFF:消灯します。

用途
夜間の照明・防犯に
センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知角度:最大約120° センサー探知距離:最長約5m仕様裏面磁石付トラスコ品番148-7600セット内容コンクリート用スリーブ×2本、取付けネジ2本、取扱説明書幅(mm)95高さ(mm)123奥行(mm)48電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh電球(W)LED0.2×16個アズワン品番64-3675-01明るさ(Lm)約100防水性防雨構造点灯時間約20秒(高輝度時)
注意
※改造や分解などはしないでください。
※故障や火災の原因となります。
※LED電球の交換はできません。
※本品は盗難や防犯を防ぐことを保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31275407
2024-03-12
用途: 街路灯
農・林・水産業

玄関などの足下を照らすのに利用しています。人がいないときには暗く光り、人を感知すると明るくなるので、足下に安心感があります。

対象商品 : 31275407
2023-11-04
用途: 自宅玄関入り口あたりへ取付
マイ電気商会建設業・工事業

自宅玄関入り口あたりへ取付しました
他メーカー3台も使けてますが、これは常時小さく光ってるので常夜灯にばっちりです。
近づくとセンサーで検知してもっと明るくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 31275407
2024-01-17
用途: 防犯対策に使用
関モータース商会

以前使用した商品のリピートで購入。
同じような商品がたくさんある中でこのライトは耐久性が高く明るさが変わらず
使用出来ます。
他メーカーの物は少し使うとLEDが暗くなって使い物になりませんでした。

対象商品 : 31275407
2023-11-23
用途: 玄関灯に
柿本製作所

ソーラーの充電能力が低く直射日光の当たらない軒先に設置したら全く使い物にならなかった。

対象商品 : 43822039
2022-09-07
用途: 玄関へのアプローチに設置
石塚硝子株式会社製造業

ソーラー電源のため便利。1個購入してしばらく使ってみたところ問題ないので再購入した。あとは寿命がどれくらいなのかを様子見。

1が参考にしています
2022-04-13
用途: 玄関前の明かりに
その他業種

ソーラータイプの照明を探しており、こちらは磁石付きで防滴でお安めなので良いです。
曇りの日合わせて3日程電源切ったまま充電してから設置しました。
磁石で取り付けも簡単でとても良いです。玄関の前が真っ暗で、街灯付けると消し忘れてしまうので、これのおかげで放っておいても勝手にオンオフしてくれて電気代もかかりません。暗くなると暗めの明かりがつき、動くものが近づくと更に明るくなります。
あとは耐久性に期待です。

対象商品 : 43822039
2022-01-19
用途: 工事現場のセキュリティ
農・林・水産業

侵入防止を狙い工事現場の入口や敷き鉄板設置箇所の盗難防止の為設置。
3メーター位の高さに単管パイプを建てて高いところへロック帯で固定しました。
雨が当たっても故障せず良好

1が参考にしています
対象商品 : 43822039
2021-10-25
用途: 屋外水道周りで使用。

電源を確保するのが面倒な場所には良いと思います。
マグネットで取り付け出来る場所では更に便利です。
明るさは手元足元を照らすには十分です。
3.7V電池で交換出来ますが、買い替えした方が安そうです。2年ぐらい使えればいいですが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする