プラスチックハンマー224

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31275669 品番 8821270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。

用途組立などに。 トラスコ品番149-6092 材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ 全長(mm)250 質量(g)157 材質(頭)樹脂(セルロースアセテート) 頭部長(mm)17.5 頭径(mm)22 モデル224 E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする