PRX収納ボックス カバゾコ深型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31275696 品番 110008755
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
容量(L)45 クリア トラスコ品番114-4589 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.95 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×400×310 適合コンテナ7 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)540×320×245
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする