下駄箱の気になるニオイトリ 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31275748 品番E-S1G
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下駄箱のカビや雑菌の繁殖を防ぐことで気になるニオイの元を断ちます。
抗菌・防カビ作用が薄くなると色があせてきて交換時期を知らせます。
化粧品などにも使用されている材料を使用しています。

使用場所玄関 商品タイプ本体 香り無香 トラスコ品番114-9953 セット内容シート1枚、両面テープ1枚 材質気化消色性防菌防カビシート(パラクロロメタキシレノール・パルプ) 質量(g)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シートサイズ:約70×80×1.4 危険物の類別非危険物 有効期限約2か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする