理研商会
理研商会の ジャッキ
理研商会の 油圧ポンプ
理研商会の 手動ポンプ
高圧ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31275766
品番
H3/8-2S
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手動ポンプ全般に使用可能です
付属品
ねじ込み式継手S-1H
トラスコ品番
356-8563
材質
ニトリルゴム(NBR)
ねじ径
R3/8
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
70
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
16.5
継手
(付属)ねじ込み式(S-1H)
注意
※ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認してください