PAパネルスタンド ポールタイプ 片面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31275827 品番PA14M
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。脚部は低いスタンドに最適なΦ300mmのスチール製丸板タイプ(M脚ベース)です。パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。

材質ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上) 仕様組立品 トラスコ品番819-0848 質量(kg)3.7 高さ(mm)1366 タイプ片面、M脚 規格A3〜A1 脚(mm)(ベース)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする