ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31275870 品番 PGSK-B2RS
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。

材質本体:アルミ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード シルバー タイプ両面 外寸法(mm)565×510×990 パネル(サイズ)B2 仕様完成品、屋内用 全高(mm)(設置時)980 パネルサイズ(mm)565X778X21 寸法(幅W×高さH)(mm)(面板有効サイズ)502X715 ポスター寸法(mm)W515XH728 フレーム幅(mm)(パネル)32 質量(kg)7.5 トラスコ品番819-0860
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする