メガネタイプ拡大鏡

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31276010 品番 DRFP-014-9/1.75
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適

トラスコ品番855-3721 クリア 質量(g)36 倍率1.75倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×50 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000083

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
部品整備
農・林・水産業

以前は2.0を使っていましたが、遠くを見るために眩暈が
度数を1.5にしてみたら良く見え、常時着用しても違和感がないです

対象商品:
70325562
2022-05-27
用途:
編み機で
サービス業

手元を見るときは拡大されます。軽くて眼鏡の上からもつけ心地はいいです。
ただふっと遠くを見るとぼやけます。手元用のようです
1,5だと拡大してる実感が少なめです。

対象商品:
70325553
2021-12-27
用途:
日常の生活時の書物、読書
SAKURAI企画 様 (建設業・工事業)

通常の市販品では1.6から1.8倍のモノが多いですがこれは2.0倍なのではっきり大きく見えます、とても良いです。

対象商品:
70325553
2021-02-17
用途:
傷取り
サービス業

鼻の位置にかからず、いまいち自分には合わなかった。

対象商品:
70325562
2020-03-19
用途:
PC操作時、機械のメンテ等
サービス業

メガネがずり落ちなくて使いやすい。白内障の術後で、ホコリなどの眼への侵入を一定程度カットできる印象だった。

1人が参考にしています
対象商品:
70325587
2020-03-25
用途:
コネクタの半田付け作業など
ファニックスネットワーク株式会社 様 (製造業)

開梱早々右レンズ中心に擦り傷が付いていたが、交換してもらって安心。まだ目が慣れないためかピントが合わせにくい。しばらく使ってみる。

対象商品:
70325553
2018-11-20
用途:
部品検査
茨田製作所 様

2.0倍を買いました。めをかなり近づけないといけませんが、かなりはっきり見えます。細かい商品も、手にトゲが刺さった時もハッキリみえます。ただし度がきついのでクラクラします。今度かうときは、1.6倍にします。

1人が参考にしています
2019-11-29
用途:
機械加工

メガネの上からかけたかったがメガネの上から掛けれないね
オーバーグラス的なサイズにしてほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする