※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法グロメット、リード線長さ0.3m;(ラッチング、ACタイプは対応不可)
真空(V)ポートΦ4(ストレート)
タイプロック式(要工具形)
注文コード31276016
品番ZA1071-K15GB-P1-22
参考基準価格(税別)¥22,720
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・真空ポート・タイプなど285種類から選べます
他の種類を見る
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能