ヒシエス
ヒシエスの ガソリン・軽油携行缶
ヒシエスの 携行缶本体
ガソリン携行缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
31276055
品番
GC-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
付属品
ノズルセット
仕様
エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品
トラスコ品番
860-0030
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.7
容量(L)
約20.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
491×310×230
危険物の類別
非危険物
注意
※引火の原因となり大変危険ですので発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップをはずしてください