martor
martorの ハサミ
martorの 万能ハサミ
ハードはさみ SECUMAX 564
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31276168
品番
564001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製の高品質なはさみです。
段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。
刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
全長(mm)
218
刃長(mm)
80
トラスコ品番
856-1983
材質
刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック
質量(g)
93
切断能力
段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など
刃厚(mm)
2
商品説明動画
参考になった