Semperit
Semperitの 使いきり手袋
Semperitの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴム使い捨て手袋Green
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
31276195
品番
3000008213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。
トラスコ品番
149-2216
厚さ(mm)
0.07
材質/仕上
ニトリルゴム(NBR)
色
ミントグリーン
サイズ
S
質量(g)
730
入数(枚)
200
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合