ニトリルゴム使い捨て手袋Green

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 31276204 品番 3000008214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。

トラスコ品番149-2217 厚さ(mm)0.07 材質/仕上ニトリルゴム(NBR) ミントグリーン サイズM 質量(g)730 入数(枚)200 全長(cm)24 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)19 左右区別左右兼用 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする