SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの シャコ万力
据置き型 C型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31276238
品番
PT09K
参考基準価格(税別)
¥5,566
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
85
アゴの深さ(mm)
76
全長(mm)
280
材質(本体)
炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
用途
各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8508
質量(kg)
0.41