SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの その他クランプ
溶接用アースクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31276247
品番
GB428M
参考基準価格(税別)
¥5,818
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
クランプ範囲(mm)
V型アダプタ:180
用途
溶接作業時に。
トラスコ品番
114-8834
材質
本体:スチール、先端下部:銅
全長(mm)
180
質量(kg)
0.4
フトコロ(mm)
64
締圧力(kN)
9.8