※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転ボード両面

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31276265 品番 DPS36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スプリングロックによって素早く回転させることができます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様ペントレー付 トラスコ品番836-9209 セット内容ペントレー1個 材質板面:ホワイト、フレーム:アルミ 質量(kg)23 白×白 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×500×1900 枠の色シルバー 組立時間1人15分 外形寸法(縦×横)(mm)900×1800 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89638508
2021-03-21
用途:
会議
教育・研究機関

思ったよりしっかりしたフレームでした。エナメル加工してあるのでプロジェクタースクリーンとして使用すると、反射がやや気になるので、マクネットスクリーンを貼り付けて使用しています。

対象商品:
89638483
2020-05-27
用途:
セミナーなどを自宅兼事務所で開催する講座に使用。
教育・研究機関

組み立て簡単。女性でも簡単に。サイズ感が丁度良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする