プラカードポールBタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31276308 品番PCPAPA1Y
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アイキャッチ抜群な手持ち看板です。
伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。
ポスターを直接貼って使用いただくAPタイプは、軽量でリーズナブル。
安心の日本製です。
ポスターを直接貼って使用いただくタイプで軽量です。

トラスコ品番215-9220 材質ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板3mm 質量(kg)2.6 規格ポール:ステンレスΦ19、面板:アルミ複合板3mm厚(白)、ポスターサイズ:A1横(594mm×841mm)、面板サイズ:629mm×861mm、全高:2000mm(最長使用時) ねじ長さ(mm)A1 全高(mm)1429〜2000 寸法(縦×横)(mm)(板面)629×861 外寸法・高さ(mm)2000 外寸法・間口(mm)861

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする