※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JTX
JTXの カラーコーン・区画用品
JTXの コーン用品
JTXの カラーコーン
三角コーン
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31276545
品番
N163J-R
参考基準価格(税別)
¥815
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
シーンに合わせて選べるカラーコーン。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
トラスコ品番
196-9469
材質
ポリエチレン(LDPE)
色
赤
高さ(mm)
705
質量(g)
約680
種類
スタンダード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(底)380×(底)380×705
デザイン
無地
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300