エスアールジータカミヤ
エスアールジータカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスアールジータカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスアールジータカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
固定ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31276746
品番
10400401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
単管を立てるためのベースです。
トラスコ品番
761-1315
材質
スチール
質量(g)
770
タイプ
固定型
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6