エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31276834 品番AIR5
参考基準価格(税別)¥197,440 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商品の隙間を埋める、包む・敷くのニーズを満たすエアー緩衝材をオンデマンドで製造します。
フィルムを縦置きにすることで最小のスペースを実現します。
環境配慮型バイオフィルムを使用しています。
トレーニング不要で簡単に操作できます。

電源(V)単相100 質量(kg)8 消費電力(kW)0.22 用途梱包箱の隙間埋めるための梱包用。 トラスコ品番208-5191 本体寸法(mm)奥行355 本体寸法(mm)高さ250 本体寸法(mm)幅215
注意
※フィルムは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする