オクトパック
オクトパックの 緩衝材
オクトパックの ピロー型エアー緩衝材
エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31276850
品番
OCT400190525B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
幅(mm)
400
長さ(m)
500
用途
空間充填用。
トラスコ品番
208-5194
質量(kg)
8.8
色
無地透明
厚さ(μm)
25
バッグ寸法(mm)
400×165