DICA07-WV型ヘルメット 白

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31276859 品番A07-WV-HA1E-KP-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。
ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。

用途飛来・落下物 墜落時保護用。 仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付 トラスコ品番330-6593 材質ABS樹脂 質量(g)435 種類アメリカン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145 色(帽体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082577
2017-06-07
用途:
建設業

あご紐接続部を一般的なのにして欲しい。少し重いです。

対象商品:
37082577
2015-06-13
用途:
設備内作業
農・林・水産業

屋内の着用が多いので、ヒサシが短く使いやすいです。思ったより軽く、以前使用していた通気口のある他社製品より熱がこもらないと思います。頭頂部の通気口が大きいのが効果的なのかもしれません。通気による頭頂部の解放感が少し感じられますが、夏の屋外作業での効果はまだわかりません。保護と開口で、相反することの兼ね合いが難しいデザイン(設計)でしょうがよくできていると思います。色は白/黒ツートンですが開口部カバーも同色の白色があればそちらにしました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする