ヘルメット(透明バイザータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31276895 品番SYA-C-SFE-KP-W/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。

用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類アメリカン 色(帽体)ホワイト 衝撃吸収ライナー ひもタイプワンタッチ 材質(帽体)ABS樹脂 仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付 トラスコ品番371-8832 質量(g)395 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする