上皿自動秤

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31276965 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で20kgまで量れます。

寸法(mm)約240×275×280 質量(kg)約2.3 種類上皿はかり ひょう量(kg)20 表示形式アナログ 計量皿形状
注意
※落下など強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
宅急便、路線便の出荷時
吉田幸商店株式会社 様 (卸売・小売業)

商品のクオリティを考えるとお値打ちだと思いました。

2025-06-02
用途:
漬物用
卸売・小売業

メモリが見やすく使いやすい今後の貴重品大事に使いますありがとうございました。

対象商品:
31276965
2024-02-26
用途:
輸出物の計量
卸売・小売業

購入した後のトレイの組み立てもし易く、重さも量りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする