ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの セーフティスニーカー
ミタニコーポレーションの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ BATTLER(バトラー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31276999
品番
160963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
異素材MIXワイルドスニーカー!
光を反射し弾力性と柔軟性を併せもったコートタイプ素材を使用。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
足幅
3E
靴底
合成底
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
関連資料:
(2.72MB)
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。