160964 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277008 160964 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277008 160964 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277008 160964 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277008 160964 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277008

セーフティシューズ BATTLER(バトラー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31277008 品番 160964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

異素材MIXワイルドスニーカー!
光を反射し弾力性と柔軟性を併せもったコートタイプ素材を使用。

用途一般作業・土木建築・工場内作業 ブラック サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 足幅3E 靴底合成底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
関連資料:(2.72MB)
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする