厚さ0.7cmの超厚フィルターで油汚れをキャッチ 難燃自己消化性不織布使用で火が燃え広がりません。レンジフード深型幅60cmタイプで約5回、75cmタイプで約4回、90cmタイプで約3回使用できます。ハサミで自由にカットして使えるお得なロール巻。
キッチン換気扇の交換用フィルターとして使用してます。フィルター枠に合わせてハサミで切る手間はありますが安価なのでリピートしてます。
エアコンや空気清浄機の空気を吸い込む面にこちらの商品で覆って養生テープで貼り付けておくとホコリや油を吸着してくれるのでエアコンや空気清浄機のフィルターが長持ちします!ヘビロテしてます