大型容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31277323 品番 H-4(広口)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。

容量(L)20 材質ポリエチレン 用途偏平な容器は容量もさることながら運搬の際や荷造りの際の利便性が高いのが特徴。薬品や水、石油系の液体を用いる際に最適です。内容物の注入、抽出がしやすい広口になっております。 寸法(mm)180×350×430H ナチュラル 目盛なし 口内径(Φmm)96 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31277323
2024-02-29
用途:
液体の保管

20Lの広口があまり販売されていないので、有難いです。
幅広く使用できるので重宝しています。

対象商品:
31277314
2022-02-01
用途:
給水・排水タンクとして使用する。
株式会社石川管設 様 (建設業・工事業)

キャップ部の直径が大きいので水の出し入れが容易にできる。
スリム型なので定格寸法内にフィットした。
商品の到着が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする