ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 推奨流量(L/min)20(ANR) 注文コード31277391 品番ZFB100-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合チューブ外径・推奨流量など11種類から選べます 他の種類を見る

真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能

適合チューブ外径(Φmm)6 ろ過度(μm)30(捕集効率95%) ろ過面積(mm2)(ボディタイプ):1037 推奨流量(L/min)20(ANR) 使用圧力範囲(kPa)-100〜0 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) トラスコ品番419-4195 使用流体空気、窒素 適合チューブΦ6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31277425
2020-04-15
用途:
二流体噴霧機のエアフィルター
虫の相談所 夢志 様

カタログ表示が、ちょっと分り難かったですが、SMCのホームページで確認しました。
もう少し、せめて挿し込みパイプの外径だけでもあると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
31277461
2017-06-17
用途:
包装作業

以前から使用しているものが安価で購入できた。これからも購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする