SW-7034 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277394 SW-7034 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277394 SW-7034 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277394 SW-7034 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277394 SW-7034 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277394 SW-7034 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277394

業務用長尺フィルター

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31277394 品番SW-7034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。

用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布) 厚さ(mm)約4 1巻長さ(m)30 シートサイズ(cm)約40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
空調フィルターに
製造業

リピート購入しました。前回購入したときは表面にパリッとした処理がされていて表裏が分かる感じでとても品質の良いものでした。型番厚みも前回と同じものと確認して購入したのですが、今回の物は目も粗くコシがなく頼りない感じです。たまたまなのか生産ロットの違いでバラつきがあるのかもしくは製品自体に変更があったのか分かりませんが前回の物と比べてしまうとどうしても見劣りしてしまいます。次回購入するなら2mm厚のほうがよさそうです。

2025-09-08
用途:
施設の換気扇フィルターとして
医療・福祉・介護関連業

保育園の換気扇にフィルターとしてつけています。部屋の大きなによって換気扇の大きさが30×30、40×40、45×45、など様々です。長尺だと比較的無駄を少なく使うことができるので気に入っています。

対象商品:
31277419
2025-08-27
用途:
エアコンフィルター代用品
1975 様 (サービス業)

汚れをしっかりキャッチ、定期交換、在庫有りのモノタロウが即配送で最速。在庫無い他業者だと、製造元から取り寄せ、そこから配送となるので、2倍遅い。

2025-06-09
用途:
エアコンのフィルターとして
株式会社Charmalie 様 (飲食業)

業務用エアコンのフィルターとしてマジックテープを使用して取り付けています。飲食店なので油汚れが付き易いので1週間程で交換しています。
エアコンのフィルターネットの洗浄頻度が減る事と実際に油がフィルター付くのが視認できますのでエアコン本体にも良い効果が有ると実感できます。

1人が参考にしています
対象商品:
31277245
2025-07-30
用途:
空調室のフィルター
教育・研究機関

カットサイズを購入していましたが、節約したくてこちらを利用することにしました。月1回、30cmずつカットして4枚を空調室の窓にはリます。本当は窓枠が60cmあるのですが、少し引っ張ってほぼカバーできてます。薄めですが11ヶ月分は確保です。

2025-10-24
用途:
エアコン、レンジフードのカバー

エアコンのカバーに使用しているが、他のフィルターに比べて、薄いのはともかく、ところどころに穴のような、空間があり気になる。
多少穴があっても問題になるような用途ではないかもしれないが、製品の質としては問題があると思う。

2人が参考にしています
2025-10-14
用途:
レンジ、エアコンのフィルター

エアコン、レンジのフィルターとして、厚みがちょうどいい、できれば
縦の切れ目があればとてもいい、また幅が5CM刻みであればさらによい。

1人が参考にしています
2025-08-15
用途:
換気扇FT
その他業種

合ったサイズに切るのに手間を食いますが、型紙を作成し難なく作業できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする