曜日別特売
ZFB300-10 ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC 31277461

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10推奨流量(L/min)75(ANR)注文コード31277461品番ZFB300-10
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能

適合チューブ外径(Φmm)10ろ過度(μm)30(捕集効率95%)ろ過面積(mm2)(ボディタイプ):1980推奨流量(L/min)75(ANR)使用圧力範囲(kPa)-100~0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)トラスコ品番419-4233全長(mm)69.5使用流体空気、窒素適合チューブΦ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31277425
2020-04-15
用途: 二流体噴霧機のエアフィルター
虫の相談所 夢志

カタログ表示が、ちょっと分り難かったですが、SMCのホームページで確認しました。
もう少し、せめて挿し込みパイプの外径だけでもあると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 31277461
2017-06-17
用途: 包装作業

以前から使用しているものが安価で購入できた。これからも購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする