付属品EPアダプター、AC/DCアダプター(本機専用)、取扱説明書
仕様レコード針:サファイヤレコード針
質量(kg)約3.0
電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC5/1A
消費電力(W)5
出力RCA端子(右:赤/左:白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)
方式ドライブ:ベルト
モーターDC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×125
定格出力(W)5×2
入力AUX-IN(3.5mm極ミニプラグ)、AC/DCアダプター接続端子、USB/microSDカード端子
周波数FM:76-108MHz
機能イコライザー
速度ターンテーブル:33 1/3、45、78回転
サンプリング周期【録音】FMラジオ:32KHz、AUX-IN/Phono:48KHz
S/N比Bluetoothモード SNR45dB-55dB、phnnoモード SNR25dB-35dB
対応フォーマット再生:WAV、MP3
録音方式WAV(Phonoモードのみ)、ビットレート:386Kbps
カートリッジセラッミック圧電方式
接続台数同時:1台
BluetoothVer.4.2
容量(GB)32まで
対応プロファイルA2DP