ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用脚まわり部品
ワイヤーラックオプション 直径60cm双輪キャスターセット 耐荷重50kgタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
31277516
品番
1531-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
セット内容
ストッパー付き・無し×各2個 スプリングワッシャー×4個
種別
直径6cm 双輪 ブラック
サイズ
ボルト径:3/8幅
素材
樹脂
耐荷重(kg/個)
50
注意
※片面什器でのキャスター取り付けは構造上おすすめしていません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。