SMC
SMCの 真空機器
SMCの エアサクションフィルタ
エアサクションフィルタ ZFA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31277574
品番
ZFC100-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
ろ過面積・ボディサイズ・トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
大きなエレメントろ過面積
適合チューブ外径(Φmm)
6
ろ過度(μm)
10(捕集効率95%)
推奨流量(L/min)
20(ANR)
使用圧力範囲(kPa)
-100〜0
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
全長(mm)
53.2
使用流体
空気、窒素
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31277574
ZFC100-06
57655062
ZFC54
インラインエアフィルタ ZFC54
SMC
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です