TBPro-9 トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 31277620

 

TBPro-9 トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 31277620
TBPro-9 トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 31277620
TBPro-9 トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 31277620
TBPro-9 トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 31277620
TBPro-9 トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 31277620
TBPro-9 トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 31277620
TBPro-9 トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 31277620

トラックボードPro グレー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)45
寸法(mm)900×1200
内容量1枚注文コード31277620品番TBPro-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!!
凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。
折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。
電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。
エコ&低価格
独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。
フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。
商品を優しくホールド
商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。
重ね方で厚みが変化
Lサイズ1枚で厚み50mm
凸凹の凸を2枚合わせると100mm
凸凹を互い違いにすると85mm
組み合わせにより、厚み調整が可能です。

用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。厚さ(mm)45材質帯電防止材入発泡ポリエチレン(LDPE)トラスコ品番373-4150長さ(mm)1200幅(mm)900寸法(mm)900×1200グレー質量(g)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本来の目的以外での使用は避けて下さい。
※直射日光を避けて、屋内保管して下さい。
※可燃性ですので、直接火気にさらさないで下さい。
※粘着テープ等の貼付、長期間に渡る加重、高温状態での放置は、破損・変形等を招く可能性がありますのでおやめください。
※形状変更は強度の低下を招く可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

トラックボードシリーズ商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
【JPR】トラックボードができるまで
【JPR】トラックボードの選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72739933
2022-12-06
用途: パレット積込み時
大鷹運輸株式会社運輸・通信業

価格はリーズナブルですが、やはり厚み5cmは薄いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする